3M ITALIA - 3MI7000099269 MDT A 50 18 - 7000099269

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 50 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 18 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Packung
1 ST
EAN
8013768530131
Artikelnummer
3MI7000099269
Herstellernummer
7000099269
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
50 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
18 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
3.3 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
130...130 °C
UL-Zulassung:
nein


