3M ITALIA - 3MI7000099264 MDT A 12 3 - 7000099264

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Packung
1 ST
EAN
8013768533309
Artikelnummer
3MI7000099264
Herstellernummer
7000099264
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
3.1 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
130...130 °C
UL-Zulassung:
nein


