3M ITALIA - 3MI7000099208 GTI 102 NERO - 7000099208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 102 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 51 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8712403567777
Artikelnummer
3MI7000099208
Herstellernummer
7000099208
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
102 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
51 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.001 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1.4 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
135...135 °C
UL-Zulassung:
nein


