3M ITALIA - 3MI7000099082 MDT 32,0/7,5 MM - 7000099082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 32 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 7.5 mm
Farbe - schwarz
Schrumpfrate - 4:1
Mit Innenkleber - nein
Packung
15 ST
EAN
2000000916200
Artikelnummer
3MI7000099082
Herstellernummer
7000099082
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
32 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
7.5 mm
Farbe:
schwarz
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
2.5 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
UL-Zulassung:
nein


