Startseite

3M ITALIA - 3MI7000099066 HSR 127 GIALLO VERDE GUAINA - 7000099066

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000099066 HSR 127 GIALLO VERDE GUAINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm

  • Farbe - gelb

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 3 ST

EAN

8712403064771

Artikelnummer

3MI7000099066

Herstellernummer

7000099066

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12.7 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6.4 mm

Farbe:

gelb

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

0.006 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

135...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente 3M™ HSR 12,7/6,4 mm strisce verde / giallo - dispenser da 6mt La serie HSR hanno applicazioni molto generiche , tipo l' isolamento, il raggruppamento, la marcatura, la protezione meccanica dall'abrasione , alla corrosione dei cavi di bassa tensione, oppure come fermacavo o protezione / isolamento di connessioni elettriche.