Startseite
Nicht mehr in Produktion

3M ITALIA - 3MI7000099052 HSR 127 NERO GUAINA TERMORES - 7000099052

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000099052 HSR 127 NERO GUAINA TERMORES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 5 ST

EAN

8712403064450

Artikelnummer

3MI7000099052

Herstellernummer

7000099052

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12.7 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6.4 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Länge:

6 m

Wandstärke nach Schrumpf:

0.65 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Guaina termorestringente 3M™ HSR 12,7/6,4 mm nero, dispenser da 6mt La serie HSR hanno applicazioni molto generiche , tipo l' isolamento, il raggruppamento, la marcatura, la protezione meccanica dall'abrasione , alla corrosione dei cavi di bassa tensione, oppure come fermacavo o protezione / isolamento di connessioni elettriche.