Startseite

3M ITALIA - 3MI7000099046 HSR 16 NERO GUAINA TERMOREST - 7000099046

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000099046 HSR 16 NERO GUAINA TERMOREST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.6 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.8 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 5 ST

EAN

8712403064399

Artikelnummer

3MI7000099046

Herstellernummer

7000099046

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.6 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.8 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

0.012 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.4 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

135...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente 3M™ HSR 1,6/0,8 mm nero, dispenser da 12mt La serie HSR hanno applicazioni molto generiche , tipo l' isolamento, il raggruppamento, la marcatura, la protezione meccanica dall'abrasione , alla corrosione dei cavi di bassa tensione, oppure come fermacavo o protezione / isolamento di connessioni elettriche.