Startseite

3M ITALIA - 3MI7000099040 NTW H 19 BOBINA DA 25MT

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000099040 NTW H 19 BOBINA DA 25MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Mit Innenkleber - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000916125

Artikelnummer

3MI7000099040

Herstellernummer

7000099040

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

9.5 mm

Farbe:

schwarz

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

25 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

1.4 mm

Werkstoff:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente, marca 3M ITALIA S.R.L., modello 3MI7000099040 - NTW H 19 BOBINA DA 25MT