Startseite

3M ITALIA - 3MI7000098911 CTW 602 76 2 38 1 GUAINA TE - 7000098911

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000098911 CTW 602 76 2 38 1 GUAINA TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 76 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 38 mm

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8712403020722

Artikelnummer

3MI7000098911

Herstellernummer

7000098911

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

76 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

38 mm

Farbe:

sonstige

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

sonstige

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

0.025 m

Wandstärke nach Schrumpf:

1.3 mm

Werkstoff:

sonstige

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Guaina termorestringente 3M™ CTW-602 76,2/38,0 mm - bobina da 25 mt - Colore Nero La serie 3M™ CTW-602 è una guaina a parete sottile termo restringente in polielefina con rapporto di restringimento di 2 a 1 . La temperatura minima di restringimento è di 120 °C, mentre la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +130 °C. La guaina CTW è conforme alla direttiva RoHS, Ritardante alla Fiamma ed autoestinguente. Garantisce una buona resistenza alle sostanze chimiche. La guaina CTW garantisce l'isolamento in connessioni elettriche, terminali , componenti e sistemi di cablaggio. Richiede una temperatura minima di restringimento, per cui è ideale per essere applicata sia manualmente che in modo automatico. La guaina CTW è disponibile in dimensioni che vanno da 1,2/0,6 mm a 102,0/51,0 mm, con spessore della parete dopo il restringimento che va da0,4-1,4mm. Colore nero. L'imballo standard è in bobine.