Startseite

3M ITALIA - 3MI7000098890 SFTW 202 25 4 12 7 GUAINA TE - 7000098890

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000098890 SFTW 202 25 4 12 7 GUAINA TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8712403019436

Artikelnummer

3MI7000098890

Herstellernummer

7000098890

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.7 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

0.05 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.9 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

135...135 °C

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

ja

Guaina termorestringente 3M™ SFTW-202A 25,4/12,7 mm nero - Bobina da 50 mt La serie 3M™ SFTW-202 è una guaina termorestringente in poliolefina a medio spessore. Il Rapporto di restringimento è di 2:1 ed hanno una temperatura di esercizio compresa tra -55°C e +135 °C. La guaina SFTW-202A è ritardante alla fiamma ,autoestinguente e conforme alla normativa RoHS. Le SFTW sono composte da una guaina altamente flessibile e di veloce restringimento ed offrono una buona resistenza sia termica che chimica, in grado di soddisfare le più severe esigenze delle industrie aerospaziali, militari, offshore e ferroviaria. Le SFTW possono essere facilmente marcate con stampaggio a caldo o con macchinari per l'identificazione permanente di cavo o componenti . SFTW-202A è disponibile nelle taglie da 1,2/0,6 mm a 102.0/51.0 mm con uno spessore di parete dopo il completo restringimento da 0,4-1,4 mm. Le SFTW sono conformi alla severa certificazione VG 95343 ed ad altre certificazioni MIL e UL. Imballaggio standard : bobine. Colore standar: Nero: Altri colori disponibili su richiesta - La guaina Trasparente NON è Autoestinguente