Startseite

3M ITALIA - 3MI7000098876 GUAINA ETW 804 NERA 16 MM BO - 7000098876

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000098876 GUAINA ETW 804 NERA 16 MM BO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 16 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4 mm

  • Farbe - schwarz

  • Schrumpfrate - 4:1

Packung

  • 1 ST

EAN

8712403019092

Artikelnummer

3MI7000098876

Herstellernummer

7000098876

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

16 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4 mm

Farbe:

schwarz

Schrumpfrate:

4:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

0.1 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

1.8 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

110...110 °C

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente 3M™ ETW-804 16,0/4,0 mm a doppia parete - usi speciali - Colore Nero - Bobina da 100mt La serie ETW-804 3M™ è una guaina n poliolefina a doppia parete per usi speciali - restringimento 4:1 con adesivo termofusibile. La temperatura minima di restringimento è di 120 °C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +110 °C. La ETW garantisce una buona resistenza alle sostanze chimiche oltre ad una tenuta IP68. Le guaine ETW sono ideali per proteggere da agenti atmosferici parti elettroniche ed elettriche, connessioni e giunzioni meccaniche. La guaina ETW-804 è disponibile in dimensioni che vanno da 4,0/1,0 mm a 32,0/8,0 mm, con spessore della parete dopo il restringimento che va da 1,0 a 2,5 mm. Colore nero. L'imballo standard è in bobine. La guaina ETW è conforme alla direttiva RoHS, autoestinguente e ritardante alla fiamma. Certificata / Approvals : MIL-I-23053/4 Class 3