3M ITALIA - 3MI7000098848 CTW 602 6 4 3 2 GUAINA TERM - 7000098848

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm
Farbe - sonstige
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8712403015124
Artikelnummer
3MI7000098848
Herstellernummer
7000098848
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3.2 mm
Farbe:
sonstige
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
sonstige
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.3 m
Wandstärke nach Schrumpf:
0.6 mm
Werkstoff:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55...135 °C


