3M ITALIA - 3MI7000098847 CTW 602 3 2 1 6 GUAINA TERM - 7000098847

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm
Farbe - sonstige
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8712403015032
Artikelnummer
3MI7000098847
Herstellernummer
7000098847
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.6 mm
Farbe:
sonstige
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
sonstige
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.4 m
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55...135 °C


