Startseite

3M ITALIA - 3MI7000095689 8953 FILAM TARTAN 50MMX50M 1 - 7000095689

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000095689 8953 FILAM TARTAN 50MMX50M 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 0.1 mm

  • Länge - 50 m

  • UV-beständig - nein

Packung

  • 18 ST

EAN

2000000915449

Artikelnummer

3MI7000095689

Herstellernummer

7000095689

Hersteller

3MI

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

0.1 mm

Länge:

50 m

UV-beständig:

nein

Transparent:

nein

Nastro di uso generico formato da un supporto in polipropilene monoorientato rinforzato con fibre di vetro unidirezionali\nNastro di uso generico formato da un supporto in polipropilene monoorientato rinforzato con fibre di vetro unidirezionali che conferiscono un’elevata resistenza a trazione. Il supporto trasparente resiste ottimamente all’umidità, all’abrasione e alla rilegatura. il sistema adesivo hot-melt è molto aggressivo e contribuisce alla tenacia e robustezza del nastro. aderisce bene su cartone ondulato.