3M ITALIA - 3MI7000095479 H150 DISPENSER MANUALE - 7000095479

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Packung
6 ST
EAN
2000000915418
Artikelnummer
3MI7000095479
Herstellernummer
7000095479
Hersteller
3MI
Farbe:
grau
Il dispenser per nastri silenzioso Scotch® H150 è un dispenser manuale, comodo e leggero, progettato appositamente per l'uso in aree sensibili al rumore.\nIl dispenser per nastri silenzioso Scotch® H150 è un dispenser manuale, comodo e leggero, progettato appositamente per l'uso in aree sensibili al rumore.\nUna barra a pressione caricata a molla spinge continuamente il rotolo di nastro contro il rullo del nucleo del dispenser, posizionando il nastro in un angolo che riduce al minimo il rumore fastidiosoprodotto dai nastri in polipropilene. Il dispenser presenta un design con impugnatura a pistola comfortevole che consente all'operatore di applicare, tagliare e rinforzare il nastro con un movimento semplice, adoperando una sola mano. Questo dispenser leggero utilizza nastri con larghezze fino a 48/50 mm ed è facile da caricare. Realizzato con componenti di plastica e metallo resistenti, include una lama affilata in acciaio al carbonio per tagliare il nastro rapidamente senza lasciare residui. Un dispenser manuale per nastri Scotch® è uno strumento essenziale per il trattamento, l'imballaggio o la preparazione di prodotti per la distribuzione. Beni di consumo, elettronica, alimenti e bevande, applicazioni industriali generiche, prodotti medicali, uffici,manutenzione e riparazione, carta, stampa, magazzini, impianti industriali, centri di spedizione di e-commerce e di distribuzione al dettaglio sono solo alcuni dei luoghi in cui sono presenti questi utili strumenti. Oltre all'imballaggio di scatole, sonoanche utili per combinazione, rinforzo, avvolgimento e altre operazioni. Un dispenser per nastri portatile è disponibile in una gamma di pesi e dimensioni per quasi ogni esigenza di produzione.