3M ITALIA - 3MI7000095475 371 SCOTCH BUFF BC FP 50MMX6 - 7000095475

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.03 mm
UV-beständig - nein
Packung
36 ST
EAN
2000000915395
Artikelnummer
3MI7000095475
Herstellernummer
7000095475
Hersteller
3MI
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.03 mm
UV-beständig:
nein
Transparent:
nein
Il nastro da imballaggio Scotch® 371 chiude fermamente una enorme varietà di scatole e materiali in cartone, compreso il cartone ondulato. Il nostro rivestimento in polietilene a prova di umidità resiste ad abrasioni, agenti chimici e graffi, assicurandouna tenuta solida in tutte le varie fasi della spedizione. Si adatta facilmente ai bordi e alle superfici ruvide fornendo una presa duratura.\nQuesto nastro è adatto a essere impiegato con scatole di cartone ondulato standard (RCS) con un peso fino a 31 Kg. Il nastro da imballaggio Scotch® 371 presenta un supporto in polipropilene orientato in senso biassiale e un adesivo di gomma resina sensibile alla pressione e offre una buona resistenza a strappi e rotture. Il prodotto è conforme allo standard ASTM D1974-92. Il nastro sigillante di media portata, detto anche, nastro da imballaggio oppure nastro adesivo, è stato realizzato per chiudere in sicurezza scatole di cartone ondulato standard e pacchi utilizzati per traslochi, spedizioni e distribuzioni di merce. La resistenza e la presa del nastro sono adatte soprattutto con materiali quali il cartone e il cartone ondulato, sui è più difficile incollare elementi. Dal momento che si tratta di un nastro economico e affidabile, viene utilizzato da molti produttori di cibo e bevande, di prodotti sportivi, di tubature, di prodotti in metallo, di componenti automobilistici e di arredamento.


