3M ITALIA - 3MI7000095244 8959 NASTRO RINFORZATO FILAM - 7000095244

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Stärke - 0.145 mm
Länge - 50 m
UV-beständig - nein
Packung
18 ST
EAN
2000000915265
Artikelnummer
3MI7000095244
Herstellernummer
7000095244
Hersteller
3MI
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Stärke:
0.145 mm
Länge:
50 m
UV-beständig:
nein
Transparent:
ja
Il nastro rinforzato bidirezionale 8959 di Scotch® è un prodotto da imballaggio dotato di eccezionale proprietà adesiva. Inoltre, resiste alle incisioni, alle abrasioni, all'umidità. La parte centrale si divide sia in direzione verticale che orizzontale.\nNastro ideale per applicazioni estreme. Realizzato come un prodotto da imballaggio dalle eccezionali prestazioni, il nastro rinforzato bidirezionale 8959 di Scotch® presenta un resistente rivestimento in polipropilene rinforzato, un filamento bidirezionale in fibra di vetro e un adesivo in gomma di resina sintetica. Il nastro per applicazioni pesanti è stato realizzato affinché fornisca una buona adesione a una vasta gamma di superfici: metallo, plastica, truciolato e così via. Un adesivo di gomma sintetica multistrato impedisce la delaminazione e protegge il nastro dai tagli. Il nastro rinforzato bidirezionale 8959 di Scotch rappresenta la migliore scelta per rinforzare scatole, sigillare in modo resistente, spedire, congiungere e pallettizzare. Realizzato in modo resistente, il nastro è rinforzato da filamenti in vetro continui sia in direzione verticale che orizzontale. Inoltre, dispone di un rivestimento in polipropilene orientato in modo biassale. L'adesivo multistrato in gomma sintetica impedisce la delaminazione della fibra di vetro dal rivestimento. Marchi, codici a barre e altri elementi grafici possono visibili attraverso il nastro traslucido. Si consiglia di utilizzarlo in tutti quei casi che richiedono il massimo livello di forza. È ideale per fissare carichi e sigillare pacchi da spedire o trasportare. A livello industriale e commerciale, può essere utilizzato da produttori e distributori di cibo e bevande, di prodotti sportivi, di guarnizioni, materiali in metallo, componenti automobilistici e arredamenti. I diversi utilizzi includono la chiusura, la sigillatura, l'imballaggio, il trasporto e la costruzione di scatole. Applicare il nastro utilizzando un dispenser portatile o uno fisso a lunghezze definite.


