Startseite

3M ITALIA - 3MI7000092627 92 NBB 1C GIUNZ BT DERIV R - 7000092627

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Y-Abzweig

  • Ausführung - Gießharz

  • Anzahl der Leiter - 5

  • Halogenfrei - nein

  • Bergbauzulassung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8021684721007

Artikelnummer

3MI7000092627

Herstellernummer

7000092627

Hersteller

3MI

Typ:

Y-Abzweig

Ausführung:

Gießharz

Anzahl der Leiter:

5

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Geeignet für:

N(A)YY

Kit in resina per condutture 3M™ Scotchcast™ serie 92-NBB dimensione B1, 1 kV. Il kit include un connettore meccanico. Il kit in resina poliuretanica per giunture della conduttura Premium In per usi generici 3M™ Scotchcast™ è conforme alla direttiva RoHS. La linea di serie 92-NBA è adatta per applicazioni fino a 1 KV coprendo la sezione trasversale del cavo principale per dimensioni che vanno da 1,5 mm2 a 25 mm2. Il design del kit serie 92-NBB consente una facile e rapida installazione grazie al nuovo beccuccio brevettato 3M™ integrato nel sacchetto in resina e nel contenitore del kit. L'impostazione corretta dei cavi viene assicurata dalla completa trasparenza del contenitore del kit. La resina poliuretanica 3M™ Scotchcast™ 40 idrorepellente è conforme agli standard CENELEC HD631.1 S2 e alle direttive UE 2002/95/EC (RoHS) e UE 1907/2007/EC (REACH), garantendo così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali.