3M ITALIA - 3MI7000092602 SCOTCHCAST 40 KIT 92 NBA 3 - 7000092602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gießharz
Leiternennquerschnitt - 1.5...240 mm²
Packung
1 ST
EAN
8021684712128
Artikelnummer
3MI7000092602
Herstellernummer
7000092602
Hersteller
3MI
Ausführung:
Gießharz
Leiternennquerschnitt:
1.5...240 mm²
Kit per giunzione in linea 3M™ Scotchcast™ 92-NBA3, 1 kV,(13-32 mm) Il modello RoHS 3M™ Scotchcast™ è conforme al kit in resina poliuretanica per giunture della conduttura Premium In per usi generici. La linea di serie 92-NBA è adatta per applicazioni fino a 1 KV coprendo la sezione trasversale del cavo principale per dimensioni che vanno da 1,5 mm2 a 240 mm2. Il design del kit serie 92-NBA consente una facile e rapida installazione grazie al nuovo beccuccio brevettato 3M™ integrato nel sacchetto in resina e nel contenitore del kit. L'impostazione corretta dei cavi viene assicurata dal separatore di fase e dalla completa trasparenza del contenitore del kit. La resina poliuretanica 3M™ Scotchcast™ 40 idrorepellente è conforme agli standard CENELEC HD631.1S2 e alle direttive UE 2002/95/EC (RoHS) e UE 1907/2007/EC (REACH), garantendo così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali.Da scheda NBA3 porta 4x16-25 e 5x6-16.



