3M ITALIA - 3MI7000092585 GieBharz Kabel-Garnitur - 7000092585

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 4
Halogenfrei - nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein
Packung
1 ST
EAN
8021684703324
Artikelnummer
3MI7000092585
Herstellernummer
7000092585
Hersteller
3MI
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
4
Halogenfrei:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Kit in resina flessibile 3M™ Scotchcast™ serie 91-AV dimensione 160 3M™ Scotchcast™ linea premium kit in resina poliuretanica per giunzioni in poliuretano flessibile ritardante alla fiamma e conforme a RoHS, serie 91-AV è adatta per l'isolamento elettrico e la protezione meccanica di cavi elettrici flessibili in applicazioni fino a 1 kV. Il design di 3M™ Scotchcast™ kit resina Flex, serie 91-AV protegge l'allestimento corretto dei cavi durante l'installazione, grazie al distanziatore di fase incluso. 3M™Scotchcast™ resina poliuretanica flessibile ritardante la fiamma 2131 è conforme allo standard CENELEC HD631.1 S2 e alle direttive UE 2002/95/CE (RoHS) e UE 1907/2007/CE (REACH), garantendo così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali.



