3M ITALIA - 3MI7000092579 GieBharz Verbindungsgarn. - 7000092579

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 4
Halogenfrei - ja
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein
Packung
1 ST
EAN
8021684702914
Artikelnummer
3MI7000092579
Herstellernummer
7000092579
Hersteller
3MI
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
4
Halogenfrei:
ja
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Kit in resina 3M™ Scotchcast™ FR serie 92-NAU dimensione A4, 1 kV. Ritardante di fiamma 3M™ Scotchcast™ conforme alla direttiva RoHS, senza alogeni - La linea di serie 92-NAU del kit in resina poliuretanica per giunture di condutture premium resistente alle sostanze chimiche è adatta per applicazioni fino a 1 KV coprendo la sezione trasversale del cavo per dimensioni che vanno da 1,5 mm2 a 240 mm2.
Il design del kit di serie 92-NAU assicura la corretta impostazione dei cavi durante l'installazione grazie al separatore di fase incluso e alla completa trasparenza del contenitore del kit. Ritardante di fiamma 3M™ Scotchcast™ 1402FR idroreppellente, senza alogeni - La resina in poliuretano resistente alle sostanze chimiche è conforme agli standard CENELECHD631.1 S2 e alle direttive UE 2002/95/EC (RoHS) e UE 1907/2007/EC (REACH), garantendo così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali.
Il design del kit di serie 92-NAU assicura la corretta impostazione dei cavi durante l'installazione grazie al separatore di fase incluso e alla completa trasparenza del contenitore del kit. Ritardante di fiamma 3M™ Scotchcast™ 1402FR idroreppellente, senza alogeni - La resina in poliuretano resistente alle sostanze chimiche è conforme agli standard CENELECHD631.1 S2 e alle direttive UE 2002/95/EC (RoHS) e UE 1907/2007/EC (REACH), garantendo così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali.



