Startseite

3M ITALIA - 3MI7000092540 SCOTCHCAST KIT 90 NKB2(4PZ P - 7000092540

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Y-Abzweig

  • Ausführung - Gießharz

  • Anzahl der Leiter - 1

  • Halogenfrei - nein

  • Verbindungszubehör mitgeliefert - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8021684694936

Artikelnummer

3MI7000092540

Herstellernummer

7000092540

Hersteller

3MI

Typ:

Y-Abzweig

Ausführung:

Gießharz

Anzahl der Leiter:

1

Halogenfrei:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Kit in resina 3M™ Scotchcast™ serie 90-NKB dimensione B2. Il modello RoHS 3M™ Scotchcast™ è conforme al kit in resina poliuretanica per giunture della conduttura per usi generici. La linea di serie 90-NKB è adatta per applicazioni fino a 1 KV. La resina poliuretanica 3M™ Scotchcast™ 470 idrorepellente è conforme agli standard CENELEC HD631.1 S2 e alle direttive UE 2002/95/EC (RoHS) e UE 1907/2007/EC (REACH), garantendo così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali.