3M ITALIA - 3MI7000092523 SCOTCHCAST KIT 92-NBB 2 U - 7000092523

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gießharz
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 5
Halogenfrei - ja
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein
Packung
48 ST
EAN
2000000914305
Artikelnummer
3MI7000092523
Herstellernummer
7000092523
Hersteller
3MI
Ausführung:
Gießharz
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
5
Halogenfrei:
ja
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige


