Startseite

3M ITALIA - 3MI7000092516 1402FR C 560G BUSTA RESINA R - 7000092516

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Bergbauzulassung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8021684624193

Artikelnummer

3MI7000092516

Herstellernummer

7000092516

Hersteller

3MI

Werkstoff:

sonstige

Bergbauzulassung:

nein

Sacchetto in resina 3M™ Scotchcast™ SC 1402FR dimensione C, 370 ml. Ritardante di fiamma 3M™ Scotchcast™ conforme alla direttiva 1402FR RoHS, senza alogeni - Il sacchetto in resina di poliuretano premium resistente alle sostanze chimiche è adatto per l'uso come isolante elettrico e protezione meccanica delle giunture elettriche per appplicazioni fino a 1 KV. Ritardante di fiamma 3M™ Scotchcast™ 1402FR idroreppellente, senza alogeni - La resina in poliuretano resistente alle sostanze chimiche è conforme agli standard CENELEC HD631.1 S2 e alle direttive UE 2002/95/EC (RoHS) e UE 1907/2007/EC (REACH), garantendo così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali.
Applicazione facile e veloce grazie al nuovo brevetto 3M™ con beccuccio integrato nel sacchetto in resina. Apri sacchetto incluso nella confezione.