Startseite

3M ITALIA - 3MI7000092182 Verbindungsgarnitur Kalts. - 7000092182

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000092182 Verbindungsgarnitur Kalts.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kaltschrumpf

  • Leiternennquerschnitt - 120...400 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 18/30 (36) kV

  • Anzahl der Leiter - 1

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021684149719

Artikelnummer

3MI7000092182

Herstellernummer

7000092182

Hersteller

3MI

Ausführung:

Kaltschrumpf

Leiternennquerschnitt:

120...400 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

18/30 (36) kV

Anzahl der Leiter:

1

Halogenfrei:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Kit per giuntura a medio voltaggio retraibile a freddo 3M™. QS2000 94-AP 631-1, per applicazioni fino a 36 KV. Gli accessori a voltaggio medio retraibile a freddo 3M™ serie QS2000, collaudati in fabbrica, sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di finitura retraibile a freddo. I prodotti vengono forniti preallungati su meccanismo rimovibile per maggiore efficienza e facilità di installazione. Il dispositivo di controllo del campo elettrico e la gabbia Faraday preinstallati nel corpo di isolamento facilitano le operazioni di installazione. Contemporaneamente le proprietà specifiche del corpo di isolamento in silicio consentono di connettere una vasta gamma di cavi lungo le sezioni. Gli accessori a voltaggio medio retraibile a freddo 3M™ sono progettati per fornire una soluzione facile e sicura per collegare i cavi MV.