3M ITALIA - 3MI7000092181 93 AP 210 3 GIUNTO MT AUTORE - 7000092181

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
Anzahl der Leiter - 3
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein
Packung
1 ST
EAN
8021684149535
Artikelnummer
3MI7000092181
Herstellernummer
7000092181
Hersteller
3MI
Bemessungsspannung U0/U (Um):
12/20 (24) kV
Anzahl der Leiter:
3
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Kit per giuntura a medio voltaggio retraibile a freddo 3M™ QS2000 93-AP 210-3, per applicazioni fino a 24 kV. Un pacco per confezione. "Gli accessori a voltaggio medio retraibile a freddo 3M™ serie QS2000, collaudati in fabbrica, sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di finitura retraibile a freddo. I prodotti vengono forniti preallungati su meccanismo rimovibile per maggiore efficienza e facilità di installazione. Il dispositivo di controllo del campo elettrico e la gabbia Faraday preinstallati nel corpo di isolamento facilitano le operazioni di installazione. Contemporaneamente le proprietà specifiche del corpo di isolamento in silicio consentono di connettere una vasta gamma di cavi lungo le sezioni. Gli accessori a voltaggio medio retraibile a freddo 3M™ sono progettati per fornire una soluzione facile e sicura per collegare i cavi MV."


