3M ITALIA - 3MI7000092177 SUPPL KIT QS1000 92 PG 610 - 7000092177
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - sonstige
Anzahl der Leiter - 1
Halogenfrei - nein
Bergbauzulassung - nein
Verbindungszubehör mitgeliefert - ohne
Packung
1 ST
EAN
8021684151798
Artikelnummer
3MI7000092177
Herstellernummer
7000092177
Hersteller
3MI
Typ:
sonstige
Anzahl der Leiter:
1
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Kit di estensione retraibile a freddo 3M™ QS1000, 150mm²


