3M ITALIA - 3MI7000089593 4500W TUTA BIANCA POLIPROP - 7000089593

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Größe (US/CA) - XL
Wegwerfausführung - nein
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Knopfschließung - nein
Packung
20 ST
EAN
2000000912110
Artikelnummer
3MI7000089593
Herstellernummer
7000089593
Hersteller
3MI
Farbe:
weiß
Größe (US/CA):
XL
Wegwerfausführung:
nein
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Knopfschließung:
nein
Wasser-/Nässeschutz nach EN 343:
ja
L'indumento protettivo 3M™ 4500 è realizzato con un morbido polipropilene traspirante e offre a chi la indossa un'eccellente dissipazione del calore, massima freschezza e comfort. L'indumento protettivo offre protezione base dallo sporco, dalla polvere edai liquidi non pericolosi ed è certificata CE di categoria I.\nUtilizza l'indumento protettivo 3M™ 4500 per la protezione base contro lo sporco, la polvere e gli schizzi di sostanze liquide non pericolose, sul posto di lavoro o a casa. Questa tuta in polipropilene resistente offre un'eccellente copertura, con cappuccio elastico a 2 lembi e gli elastici in girovita e sulle caviglie che garantiscono una comoda vestibilità e una buona libertà di movimento. Il materiale morbido in polipropilene garantisce inoltre un'eccellente traspirabilità, per un comfort aggiuntivo durante il lavoro. Questo indumento è perfetto per i lavori più leggeri di pulizia e manutenzione, per visitatori di impianti di produzione, o per l'industria alimentare e mantiene l'utilizzatore pulito, garantendo anche l'igiene nel processo. La cerniera singola con patta di protezione offre maggiori comodità e protezione. Disponibile in blu o bianco, per la mappatura a colori delle zone, l'identificazione del lavoratore o per rendere menovisibile lo sporco.





