Startseite

3M ITALIA - 3MI7000088787 9922 VAPORI ORGANICI FFP2V 1 - 7000088787

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausatemventil - ja

  • Geeignet für Schweißen - nein

  • Schützt gegen Partikel - nein

  • Schützt gegen unangenehme Säuredämpfe - nein

  • Schützt gegen unangenehme Gerüche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000911618

Artikelnummer

3MI7000088787

Herstellernummer

7000088787

Hersteller

3MI

Ausatemventil:

ja

Geeignet für Schweißen:

nein

Schützt gegen Partikel:

nein

Schützt gegen unangenehme Säuredämpfe:

nein

Schützt gegen unangenehme Gerüche:

nein

Mit Nasenbügel:

nein

Wegwerfausführung:

nein

I respiratori antiparticolato speciali 3M™ offrono una protezione delle vie respiratorie FFP1, FFP2 e FFP3 leggera e confortevole contro vapori organici, gas acidi, ozono, fluoruro di idrogeno e odori sgradevoli. I nostri respiratori sono dotati di uno strato di carbone attivo che fornisce sollievo dagli odori sgradevoli. La forma convessa, il morbido facciale interno, lo stringinaso e la doppia cinghia consentono di regolare il respiratore in modo ideale su diverse conformazioni del viso, mentre gli elastici intrecciati codificati a colori aiutano a identificare rapidamente il livello di protezione offerto.\nPer una protezione delle vie respiratorie FFP1, FFP2 e FFP3 (10 NPF) affidabile ed efficace contro polveri, nebbie, vapori organici, gas acidi, ozono e fluoruro di idrogeno utilizzare i respiratori antiparticolato speciali 3M™. Questi respiratori sono dotati di uno strato di carbone attivo che fornisce un sollievo dagli odori sgradevoli e sono ideali per le operazioni di saldatura o lo smistamento dei rifiuti. Il leggero design a coppa è robusto e resistente allo schiacciamento, mentre la forma convessa, il morbido facciale interno, lo stringinaso e la doppia cinghia garantiscono una vestibilità confortevole per diverse conformazioni del viso. Gli elastici intrecciati, con codifica a colori, aiutano a identificare il livello di protezione offerto: giallo per FFP1 (NPF 4), blu per FFP2 (NPF 12) e rosso per FFP3 (NPF 50). Progettati per funzionare perfettamente con i prodotti 3M per la protezione degli occhi e dell'udito.