Startseite

3M ITALIA - 3MI7000083683 80347 PANNI LAVAMANI - 7000083683

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 270 mm

  • Breite - 280 mm

Packung

  • 400 ST

EAN

8021684440984

Artikelnummer

3MI7000083683

Herstellernummer

7000083683

Hersteller

3MI

Länge:

270 mm

Breite:

280 mm

3M™ Panni lavamani imbevuti di detergente. Dimensione 27cm x 28cm, PN 80347 Progettati per gli operatori delle carrozzerie, i panni lavamani 3M™ sono venduti in confezioni posizionabili ovunque all'interno dell'area di lavoro e offrono un modo veloce e pratico per pulirsi le mani. La speciale trama dei panni, imbevuta di sostanze detergenti, aiuta a eliminare efficacemente dalle mani la maggior parte di vernici secche e fresche, grasso, sigillanti, adesivi e olii. I panni contengono anche una sostanza nutriente che aiuta a proteggere la pelle.