3M ITALIA - 3MI7000076787 TEMFLEX 1800 NERO MIS 33MX5 - 7000076787

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Transparent - nein
Packung
36 ST
EAN
7449070254457
Artikelnummer
3MI7000076787
Herstellernummer
7000076787
Hersteller
3MI
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Transparent:
nein
Nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 1800 nero 50 mm x 33 m Il nastro Temflex 1800 è un nastro isolante in vinile multiuso di buona qualità ed economico. Presenta una resistenza eccellente a: usura, umidità, alcali, acidi e diversi agenti atmosferici (inclusa la luce solare). Si tratta di un nastro in PVC con un'elevata resistenza elettrica in umido, offre una protezione meccanica eccellente con densità minima.


