Startseite

3M ITALIA - 3MI7000072411 4941P VHB 25MM X 33MT - 7000072411

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000072411 4941P VHB 25MM X 33MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Acryl

  • Doppelseitig - nein

  • Länge - 33 m

  • Transparent - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

7449079953047

Artikelnummer

3MI7000072411

Herstellernummer

7000072411

Hersteller

3MI

Farbe:

grau

Werkstoff:

Acryl

Doppelseitig:

nein

Länge:

33 m

Transparent:

nein

3M™ VHB™ Nastro 4941P, Grigio, 25 mm x 33 m, 1.1 mm Aderisce a substrati energia superficiale media e alta. Offre praticità di utilizzo, imbottitura, resistenza alle vibrazioni e agli impatti. Resistente ai plastificanti. Omologazione UL 746C.