3M ITALIA - 3MI7000072179 4613 F ACRYLIC FOAM TAPE 19 - 7000072179

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Werkstoff - Acryl
Doppelseitig - nein
Länge - 33 m
Transparent - nein
Packung
4 ST
EAN
4046719675333
Artikelnummer
3MI7000072179
Herstellernummer
7000072179
Hersteller
3MI
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Acryl
Doppelseitig:
nein
Länge:
33 m
Transparent:
nein
3M™ VHB™ Nastro 4613F, Bianco, 19 mm x 33 m, 1.1 mm Il prodotto 4613F è un nastro biadesivo in schiuma acrilica caratterizzato da un buon equilibrio tra prestazioni di taglio e pelatura e un'elevata capacità di tenuta. È stato progettato per adattarsi a una serie di applicazioni di fissaggio che richiedono un livello di adesione superiore a quello dei nastri di schiuma biadesivi standard, ma inferiore a quello dei nastri VHBTM di 3M a prestazioni più elevate.
Le applicazioni più comuni sono le seguenti: - Fissaggio degli archi delle coperture per camion e autobus. - Fissaggio di barre in PVC o inglesine situate internamente. - Applicazioni relative alla segnaletica.
Le applicazioni più comuni sono le seguenti: - Fissaggio degli archi delle coperture per camion e autobus. - Fissaggio di barre in PVC o inglesine situate internamente. - Applicazioni relative alla segnaletica.


