3M ITALIA - 3MI7000071733 9087 BIADESIVO SOTTILE 12MMX - 7000071733

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig - ja
Länge - 50 m
Transparent - nein
Packung
80 ST
EAN
2000000033099
Artikelnummer
3MI7000071733
Herstellernummer
7000071733
Hersteller
3MI
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig:
ja
Länge:
50 m
Transparent:
nein
3M™ Nastro biadesivo PVC 9087, Bianco, 12 mm x 50 m, 0.26 mm


