Startseite

3M ITALIA - 3MI7000062915 71347 00014M 4800 GOGGLE PC - 7000062915

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000062915 71347 00014M 4800 GOGGLE PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Rahmen - sonstige

  • Farbe der Gläser - farblos

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Beschlagfrei - nein

  • Verspiegelt - nein

Packung

  • 200 ST

EAN

2000000278988

Artikelnummer

3MI7000062915

Herstellernummer

7000062915

Hersteller

3MI

Material Rahmen:

sonstige

Farbe der Gläser:

farblos

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Beschlagfrei:

nein

Verspiegelt:

nein

Farbe des Rahmens:

schwarz

I 3M™ occhiali a mascherina serie 4800 sono i nostri occhiali a mascherina che dispongono di una lente in policarbonato trasparente per resistenza agli urti e ventilazione indiretta per un maggiore comfort. Sono disponibili con un trattamento anti-appannamento delle lenti.\nPer occhiali a mascherina completi che forniscono comfort di raffreddamento, utilizzare 3M™ occhiali a mascherina serie 4800.\n\nI nostri occhiali a mascherina sono dotati di un sistema di ventilazione indiretta che contribuisce a prevenire l'appannamento e assicura comfort durante il lavoro per lunghi periodi. Dispongono inoltre di una lente in policarbonato trasparente e resistente per proteggere da urti e oggetti volanti. Sono disponibili con un trattamento anti-appannamento delle lenti.