3M ITALIA - 3MI7000062914 71347 00011M 4800 GOGGLE LEN - 7000062914

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Rahmen - sonstige
Farbe der Gläser - farblos
Material Glas - Polycarbonat (PC)
Beschlagfrei - nein
Verspiegelt - nein
Packung
200 ST
EAN
2000000910086
Artikelnummer
3MI7000062914
Herstellernummer
7000062914
Hersteller
3MI
Material Rahmen:
sonstige
Farbe der Gläser:
farblos
Material Glas:
Polycarbonat (PC)
Beschlagfrei:
nein
Verspiegelt:
nein
Farbe des Rahmens:
sonstige
I 3M™ occhiali a mascherina serie 4800 sono i nostri occhiali a mascherina che dispongono di una lente in policarbonato trasparente per resistenza agli urti e ventilazione indiretta per un maggiore comfort. Sono disponibili con un trattamento anti-appannamento delle lenti.\nPer occhiali a mascherina completi che forniscono comfort di raffreddamento, utilizzare 3M™ occhiali a mascherina serie 4800.\n\nI nostri occhiali a mascherina sono dotati di un sistema di ventilazione indiretta che contribuisce a prevenire l'appannamento e assicura comfort durante il lavoro per lunghi periodi. Dispongono inoltre di una lente in policarbonato trasparente e resistente per proteggere da urti e oggetti volanti. Sono disponibili con un trattamento anti-appannamento delle lenti.


