3M ITALIA - 3MI7000062738 SCOTCH 9545N NASTRO STOF ROSSO 19MMX50M - 7000062738

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
12 ST
EAN
2000000909998
Artikelnummer
3MI7000062738
Herstellernummer
7000062738
Hersteller
3MI
Il nastro in tessuto Scotch® 9545N è realizzato con un supporto in tessuto rivestito in PVC resistente con adesivo in gomma su un lato. Questo nastro in tessuto viene utilizzato per la marcatura e la fascettatura ed è disponibile in una varietà di colorie larghezze.\nUtilizza il nastro in tessuto Scotch® 9545N per la marcatura, la codifica colore e la fasciatura di cavi. Il nastro in tessuto è realizzato con un supporto in tessuto rivestito in PVC resistente con adesivo in gomma su un lato.\n\nIl rivestimento consente la marcatura con penne e matite e l'adesivo a base di gomma naturale garantisce alta aderenza e rimozione senza residui.\n\nSi strappa facilmente a mano, si rimuove in modo pulito e offre un'eccellente durata e conformabilità.\n\nDisponibile in una varietà di colori e una selezione di larghezze e lunghezze