3M ITALIA - 3MI7000062167 17 5118 3040M OX3000 BLUE P - 7000062167

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Rahmen - sonstige
Farbe der Gläser - farblos
Material Glas - Polycarbonat (PC)
Beschlagfrei - nein
Verspiegelt - nein
Packung
20 ST
EAN
2000000909950
Artikelnummer
3MI7000062167
Herstellernummer
7000062167
Hersteller
3MI
Material Rahmen:
sonstige
Farbe der Gläser:
farblos
Material Glas:
Polycarbonat (PC)
Beschlagfrei:
nein
Verspiegelt:
nein
Farbe des Rahmens:
blau
3M™ sovraocchiali di protezione serie OX sono i nostri occhiali di protezione che si adattano alla maggior parte degli occhiali da vista, con lenti in policarbonato trasparente.\nProteggi la vista e i tuoi occhiali da polvere, graffi e urti indesiderati con i sovraocchiali 3M™ serie OX.\n\nI nostri occhiali di protezione sono progettati per essere indossati sopra gli occhiali da vista, per una vestibilità confortevole con un'interferenza minima. Sono leggeri e dispongono di una lente in policarbonato trasparente.\n\nProgettati per l'uso in diversi ambienti, l'assenza di parti metalliche li rende la scelta ideale per gli elettricisti.


