3M ITALIA - 3MI7000061919 71500 00002M VIRTUA LENTE GR - 7000061919

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Rahmen - sonstige
Farbe der Gläser - grau
Material Glas - Polycarbonat (PC)
Beschlagfrei - nein
Verspiegelt - nein
Packung
20 ST
EAN
2000000909684
Artikelnummer
3MI7000061919
Herstellernummer
7000061919
Hersteller
3MI
Material Rahmen:
sonstige
Farbe der Gläser:
grau
Material Glas:
Polycarbonat (PC)
Beschlagfrei:
nein
Verspiegelt:
nein
Farbe des Rahmens:
grau
3M™ Virtua™ occhiali di protezione sono i nostri occhiali di protezione senza montatura con un design avvolgente per una copertura completa e stanghette flessibili sagomate per assicurare il comfort. Le protezioni laterali integrate forniscono una protezione aggiuntiva da oggetti volanti e le lenti sono dotate di un rivestimento antigraffio per una maggiore durata. Sono disponibili con quattro tipologie di lenti.\nProtezione monouso per gli occhi conveniente per chi visita l'ambiente di lavoro con 3M™ Virtua™ occhiali di protezione.\n\nI nostri occhiali di protezione sono caratterizzati da un design avvolgente che garantisce una copertura totale e un ampio campo visivo. Le stanghette flessibili e sagomate assicurano una vestibilità aderente e confortevole mentre le lenti offrono la massima trasparenza e presentano un rivestimento antigraffio per una maggiore durata.


