3M ITALIA - 3MI7000061918 71500 00001M VIRTUA LENTE TR - 7000061918

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Rahmen - sonstige
Farbe der Gläser - farblos
Material Glas - Polycarbonat (PC)
Beschlagfrei - nein
Verspiegelt - nein
Packung
20 ST
EAN
2000000909660
Artikelnummer
3MI7000061918
Herstellernummer
7000061918
Hersteller
3MI
Material Rahmen:
sonstige
Farbe der Gläser:
farblos
Material Glas:
Polycarbonat (PC)
Beschlagfrei:
nein
Verspiegelt:
nein
Farbe des Rahmens:
farblos
3M™ Virtua™ occhiali di protezione sono i nostri occhiali di protezione senza montatura con un design avvolgente per una copertura completa e stanghette flessibili sagomate per assicurare il comfort. Le protezioni laterali integrate forniscono una protezione aggiuntiva da oggetti volanti e le lenti sono dotate di un rivestimento antigraffio per una maggiore durata. Sono disponibili con quattro tipologie di lenti.\nProtezione monouso per gli occhi conveniente per chi visita l'ambiente di lavoro con 3M™ Virtua™ occhiali di protezione.\n\nI nostri occhiali di protezione sono caratterizzati da un design avvolgente che garantisce una copertura totale e un ampio campo visivo. Le stanghette flessibili e sagomate assicurano una vestibilità aderente e confortevole mentre le lenti offrono la massima trasparenza e presentano un rivestimento antigraffio per una maggiore durata.


