3M ITALIA - 3MI7000061617 SKE 3F 5 TERMIN BT TRIP TERM - 7000061617

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 150...400 mm²
Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 110 mm
Betriebstemperatur - -55...110 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 35 mm
Packung
36 ST
EAN
3134375254427
Artikelnummer
3MI7000061617
Herstellernummer
7000061617
Hersteller
3MI
Nennquerschnitt:
150...400 mm²
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
110 mm
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
35 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
175 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
40 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
18 mm


