Startseite

3M ITALIA - 3MI7000061616 SKE 4F 5 TERMIN BT QUADRIP T - 7000061616

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000061616 SKE 4F 5 TERMIN BT QUADRIP T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 150...400 mm²

  • Ausführung - für 4-adrige Kabel und Leitungen

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 79 mm

  • Betriebstemperatur - -55...110 °C

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 36 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4046719176526

Artikelnummer

3MI7000061616

Herstellernummer

7000061616

Hersteller

3MI

Nennquerschnitt:

150...400 mm²

Ausführung:

für 4-adrige Kabel und Leitungen

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

79 mm

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

36 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

185 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

38 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

13 mm

3M™ Calotta preformata termorestringente 4 vie SKE 4F/5 , terminazione sezione cavi 120-400 mm², confezione all'ingrosso da 50pz SKE 4F è una guaina di protezione cavo a quattro vie termoretraibile semirigida in poliolefina intrecciata con adesivo a caldo. La temperatura di restringimento minima è pari a 120 °C, quella operativa è compresa tra -30 °C e +135 °C. SKE 4F è conforme alla direttiva RoHS, senza alogeni e offre una buona resistenza alla corrosione. Dopo l'applicazione a caldo, l'adesivo si scioglie e la parte si restringe creando una perfetta guarnizione a tenuta stagna. Le guaine a quattro vie per cavi sono progettate per un isolamento rapido e semplice, per sigillare forcelle e per applicazioni per interni ed esterni e offrono resistenza all'abrasione, alle intemperie e all'attacco chimico. SKE 4F è disponibile in dimensioni dal diametro del collo compreso tra 28/9 mm e 117/36 mm e diametro delle bande compreso tra 8/2 mm e 46/14 mm con un sovraspessore (recuperato) di 2,0-3,5 mm (collo) e 1,5-2,5 mm (banda) e nel colore nero. Confezionamento standard in pezzi all'ingrosso