Startseite

3M ITALIA - 3MI7000061612 SKE 15 40 BULK - 7000061612

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000061612 SKE 15 40 BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1016 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 381 mm

  • Gesamtlänge nach Schrumpf - 105 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 60 ST

EAN

4046719176403

Artikelnummer

3MI7000061612

Herstellernummer

7000061612

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1016 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

381 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

105 mm

Farbe:

schwarz

3M™ Calotta preformata termorestringente SKE 15/40, terminazione sezione cavi 15-32 mm², confezione all'ingrosso da 60pz. SKE è un capoguaina per cavo termoretraibile semirigido in poliolefina intrecciata con adesivo a caldo. La temperatura di restringimento minima è pari a 120 °C, quella operativa è compresa tra -30 °C e +135 °C. SKE è conforme alla direttiva RoHS, senza alogeni e offre una buona resistenza alla corrosione. Dopo l'applicazione a caldo, l'adesivo si scioglie e la parte si restringe creando una perfetta guarnizione a tenuta stagna. I capiguaina sono progettati per un isolamento rapido e semplice, per sigillare cavi e per applicazioni per interni ed esterni e offrono resistenza all'abrasione, alle intemperie e all'attacco chimico. SKE è disponibile in dimensioni da 8/4 mm a 126/63 mm con un sovraspessore (recuperato) di 2,5/4 mm e nel colore nero. Confezionamento standard in pezzi all'ingrosso