Startseite

3M ITALIA - 3MI7000061611 SKE 3F 4 TERMIN BT TRIP TERM - 7000061611

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000061611 SKE 3F 4 TERMIN BT TRIP TERM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 50...150 mm²

  • Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 25 mm

  • Betriebstemperatur - -55...110 °C

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 9 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

3134375254410

Artikelnummer

3MI7000061611

Herstellernummer

7000061611

Hersteller

3MI

Nennquerschnitt:

50...150 mm²

Ausführung:

für 3-adrige Kabel und Leitungen

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

25 mm

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

9 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

180 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

23 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

9 mm

3M™ Calotta preformata termorestringente a 3 vie SKE 3F/4 , terminazione sezione cavi da 50-150 mm², confezione da 20pz SKE è una guaina di protezione cavo a tre vie termoretraibile semirigida in poliolefina intrecciata con adesivo a caldo. La temperatura di restringimento minima è pari a 120 °C, quella operativa è compresa tra -30 °C e +135 °C. SKE è conforme alla direttiva RoHS, è senza alogeni e offre una buona resistenza alla corrosione. Dopo l'applicazione a caldo, l'adesivo si scioglie e la parte si restringe creando una perfetta guarnizione a tenuta stagna. Le guaine a tre vie per cavi sono progettate per un isolamento rapido e semplice, per sigillare forcelle e per applicazioni per interni ed esterni e offrono resistenza all'abrasione, alle intemperie e all'attacco chimico. SKE 3F è disponibile in dimensioni dal diametro del collo compreso tra 25/9 mm e 150/56 mm e diametro delle bande compreso tra 9/3 mm e 64/28 mm con un sovraspessore (recuperato) di 2,5-3,5 mm (collo) e 1,5-3,5 mm (banda) e nel colore nero. Confezionamento standard in pezzi all'ingrosso