3M ITALIA - 3MI7000061608 SKE 25 63 CAPPUCCIO TERMINAZIONE - 7000061608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1600.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 635 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf - 160 mm
Farbe - schwarz
Packung
60 ST
EAN
8001021480453
Artikelnummer
3MI7000061608
Herstellernummer
7000061608
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1600.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
635 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
160 mm
Farbe:
schwarz
3M™ Calotta preformata termorestringente SKE 25/63, terminazione sezione cavi da 25-51 mm², confezione all'ingrosso da 60pz SKE è un capoguaina per cavo termoretraibile semirigido in poliolefina intrecciata con adesivo a caldo. La temperatura di restringimento minima è pari a 120 °C, quella operativa è compresa tra -30 °C e +135 °C. SKE è conforme alla direttiva RoHS, senza alogeni e offre una buona resistenza alla corrosione. Dopo l'applicazione a caldo, l'adesivo si scioglie e la parte si restringe creando una perfetta guarnizione a tenuta stagna. I capiguaina sono progettati per un isolamento rapido e semplice, per sigillare cavi e per applicazioni per interni ed esterni e offrono resistenza all'abrasione, alle intemperie e all'attacco chimico. SKE è disponibile in dimensioni da 8/4 mm a 126/63 mm con un sovraspessore (recuperato) di 2,5/4 mm e nel colore nero. Confezionamento standard in pezzi all'ingrosso


