3M ITALIA - 3MI7000061606 SK 3F/5 CAPPUCCIO DI TERMINAZIONE - 7000061606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Kaltschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 110 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 35 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf - 215 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf - 50 mm
Packung
3 ST
EAN
7449077519382
Artikelnummer
3MI7000061606
Herstellernummer
7000061606
Hersteller
3MI
Typ:
Kaltschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
110 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
35 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
215 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
50 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
17 mm


