3M ITALIA - 3MI7000061599 SKE 15/40 CTN 10 PCS - 7000061599

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 40.005 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 15.0114 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf - 105 mm
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
4046719192953
Artikelnummer
3MI7000061599
Herstellernummer
7000061599
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
40.005 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
15.0114 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
105 mm
Farbe:
schwarz
3M™ Calotta preformata termorestringente SKE 15/40, terminazione sezione cavi 15-32 mm², confezione da 10pz. La serie SKE è un calotta termorestringete semirigida in poliolefina intrecciata con adesivo a caldo. Dopo l'applicazione a caldo, l'adesivo si scioglie e la parte si restringe creando una perfetta guarnizione a tenuta stagna. Le SKE Possono essere utilizzate per isolare / sigillare le estremità dei cavi in applicazioni sia interne che esterne. Offrono una buona resistenza all'abrasione, alle intemperie e, ad agenti chimici. Le Calotte SKE sono disponibili in dimensioni da 8/4 mm a 126/63 mm con un spessore parete dopo il restingimento di 2,5/4,5 mm. Colore nero.




