3M ITALIA - 3MI7000061595 SKE 45/100 CAPPUCCIO DI TERMINAZIONE - 7000061595

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Gesamtlänge nach Schrumpf - 160 mm
Halogenfrei - ja
Mit Innenkleber - ja
Schrumpfrate - 2:1
Packung
5 ST
EAN
2000000221984
Artikelnummer
3MI7000061595
Herstellernummer
7000061595
Hersteller
3MI
Typ:
Warmschrumpf
Gesamtlänge nach Schrumpf:
160 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
Schrumpfrate:
2:1
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Il tappo terminale termoretraibile 3M™ SKE fornisce protezione meccanica e ambientale, nonché sigillatura alle estremità dei cavi. La struttura in poliolefina semirigida e ritardante alla fiamma rende il tappo terminale adatto ad applicazioni gravose. Ilrivestimento adesivo forma una barriera permanente, flessibile e impermeabile.\n3M™ SKE è un cappuccio di terminazione termorestringente in poliolefina modificata reticolata con adesivo a caldo hot-melt. La temperatura di restringimento minima è di 120°C, la temperatura di esercizio è compresa tra -30°C e +135°C. SKE è conforme alla Direttiva RoHS, è privo di alogeni e offre una buona resistenza alla corrosione. Con l'applicazione del calore, l'adesivo si scioglie e la parte si restringe formando una perfetta tenuta impermeabile. I cappucci di terminazione sono progettati per un isolamento rapido e semplice e per la sigillatura dell'estremità del cavo per applicazioni interne ed esterne. Inoltre, forniscono resistenza all'abrasione, alle intemperie e agli attacchi chimici. Il cappuccio SKE è disponibile in dimensioni che vanno da 8/4 mm a 126/63 mm con spessore della parete (ricoperto) di 2,5 - 4,0 mm e in colore nero. Imballaggio standard in confezione sfusa o standard.


