Startseite

3M ITALIA - 3MI7000061594 SKE 30/76 CAPPUCCIO DI TERMINAZIONE - 7000061594

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 75.9968 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 29.9974 mm

  • Gesamtlänge nach Schrumpf - 140 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

7449076060731

Artikelnummer

3MI7000061594

Herstellernummer

7000061594

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

75.9968 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

29.9974 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

140 mm

Farbe:

schwarz

3M™ Calotta preformata termorestringente SKE 30/76, terminazione sezione cavi 30-61 mm², confezione da 10pz. La serie SKE è un calotta termorestringete semirigida in poliolefina intrecciata con adesivo a caldo. Dopo l'applicazione a caldo, l'adesivo si scioglie e la parte si restringe creando una perfetta guarnizione a tenuta stagna. Le SKE Possono essere utilizzate per isolare / sigillare le estremità dei cavi in applicazioni sia interne che esterne. Offrono una buona resistenza all'abrasione, alle intemperie e, ad agenti chimici. Le Calotte SKE sono disponibili in dimensioni da 8/4 mm a 126/63 mm con un spessore parete dopo il restingimento di 2,5/4,5 mm. Colore nero.