Startseite

3M ITALIA - 3MI7000061593 SKE 25/63 CAPPUCCIO DI TERMINAZIONE - 7000061593

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000061593 SKE 25/63 CAPPUCCIO DI TERMINAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Gesamtlänge nach Schrumpf - 160 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Mit Innenkleber - ja

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 10 ST

EAN

2000000909257

Artikelnummer

3MI7000061593

Herstellernummer

7000061593

Hersteller

3MI

Typ:

Warmschrumpf

Gesamtlänge nach Schrumpf:

160 mm

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

ja

Schrumpfrate:

2:1

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Il tappo terminale termoretraibile 3M™ SKE fornisce protezione meccanica e ambientale, nonché sigillatura alle estremità dei cavi. La struttura in poliolefina semirigida e ritardante alla fiamma rende il tappo terminale adatto ad applicazioni gravose. Ilrivestimento adesivo forma una barriera permanente, flessibile e impermeabile.\n3M™ SKE è un cappuccio di terminazione termorestringente in poliolefina modificata reticolata con adesivo a caldo hot-melt. La temperatura di restringimento minima è di 120°C, la temperatura di esercizio è compresa tra -30°C e +135°C. SKE è conforme alla Direttiva RoHS, è privo di alogeni e offre una buona resistenza alla corrosione. Con l'applicazione del calore, l'adesivo si scioglie e la parte si restringe formando una perfetta tenuta impermeabile. I cappucci di terminazione sono progettati per un isolamento rapido e semplice e per la sigillatura dell'estremità del cavo per applicazioni interne ed esterne. Inoltre, forniscono resistenza all'abrasione, alle intemperie e agli attacchi chimici. Il cappuccio SKE è disponibile in dimensioni che vanno da 8/4 mm a 126/63 mm con spessore della parete (ricoperto) di 2,5 - 4,0 mm e in colore nero. Imballaggio standard in confezione sfusa o standard.